曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
OG254726P2
注文コード
82303527
品番
OG254726P2
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
LED、人感センサーON-OFF型、調光器不可
材質
アルミダイカスト、カバー:強化ガラス(透明)、レンズ:アクリル(透明)
長さ(mm)
151
質量(kg)
1.3
品番
OG254726P2
タイプ
コーキングレス型
消費電力
6.3W
首振角度(°)
90
色温度(K)
5000
外径
Φ78mm
光源寿命
40000時間
カバー色
マットシルバー
光束(Lm)
500
回転角度(°)
360
可動範囲(°)
センサー部:全方向20
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする