XS413610R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82303570

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
XS413610R
注文コード
82303570
品番
XS413610R
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
付属品
電源装置
仕様
LED、R15クラス2、天井面取付專用、調光器不可
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
101
質量(kg)
0.6
品番
XS413610R
タイプ
LED一体型
消費電力
14W
首振角度(°)
90
色温度(K)
4000
外径
Φ67mm
光源寿命
40000時間
カバー色
マットブラック
光束(Lm)
1106
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする