曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台品番XD401183R注文コード82303597品番XD401183R
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様LED、R15クラス2材質アルミ、枠:アルミダイカスト質量(kg)0.7品番XD401183RタイプLED一体型深さ(mm)埋込:173消費電力39W色温度(K)3500外径Φ135mm光源寿命40000時間カバー色オフホワイト光束(Lm)3436取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする