サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
品番
XS413631R
注文コード
82303816
品番
XS413631R
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
電源装置
長さ(mm)
101
質量(kg)
0.6
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
品番
XS413631R
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED一体型
定格消費電力(W)
14
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
67
光源色
電球色
回転角度(°)
360
定格光束(Lm)
946
取付面位置
天井面取付専用
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ