曜日別特売

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色白色品番XD402521R注文コード82303850品番XD402521R
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様LED一体型材質アルミダイカスト質量(kg)0.8マットブラック品番XD402521R深さ(mm)埋込:217定格消費電力(W)30色温度(K)4000幅(Φmm)135ランプの種類高演色LED光源色白色埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1707取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする