曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
光源色
昼白色
品番
XS412617R
注文コード
82303956
品番
XS412617R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品
電源装置
仕様
調光器不可
長さ(mm)
131
質量(kg)
1
オフホワイト
取付
レール取付専用
品番
XS412617R
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED一体型
定格消費電力(W)
22
首振角度(°)
90
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
82
光源色
昼白色
回転角度(°)
360
定格光束(Lm)
2002
取付面位置
天井面取付専用
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする