XS412537R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 82304051

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
品番
XS412537R
注文コード
82304051
品番
XS412537R
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
付属品
電源装置
仕様
調光器不可
長さ(mm)
159
質量(kg)
1.3
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
品番
XS412537R
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED一体型
定格消費電力(W)
29
首振角度(°)
90
色温度(K)
3000
幅(Φmm)
82
光源色
電球色
回転角度(°)
360
定格光束(Lm)
2313
取付面位置
天井面取付専用
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする