サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光源色・品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
82304595
品番
XS413513R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
電源装置:付属
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
129
幅(mm)
67
質量(kg)
0.8
取付
レール取付専用
タイプ
天井面取付専用,高演色LED / CDM-T35W相当 / R15クラス2
電源
23VA(100V)
定格消費電力(W)
22.3
光源
LED
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:69.3
光源寿命
40000時間
LED
一体型
色(本体)
オフホワイト
光色
電球色
可動範囲
首振90° / 回転360°
定格光束(Lm)
1547
調光率(%)
非調光
調光の可否
不可,非調光
照射角度(°)
24
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ