曜日別特売
OG264209P1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 82304638

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
人検知カメラ搭載,調光器:不可
注文コード
82304638
品番
OG264209P1
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
136
幅(mm)
36
質量(kg)
0.8
仕様
人検知カメラ搭載,調光器:不可
適合
絶縁台:PF298W(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
機能
【録画・照明点灯】録画 / 照明点灯(モード切替型)機能付
ランプ寿命
40000時間
色(本体)
マットシルバー
注意
microSDカードは別途用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする