サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
仕様
防雨型:対応
注文コード
82305749
品番
OG264026MLR1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
54
幅(mm)
100
質量(kg)
0.9
仕様
防雨型:対応
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
タイプ
高演色LED / コーキングレス型 / 白熱灯器具60W相当
電源
9VA(100V)
定格消費電力(W)
5
光源
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.294Z
取付場所
壁面・天井面取付兼用
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:82.2
光色
電球色
可動範囲
首振150° / 回転360°
定格光束(Lm)
411
調光の可否
不可
照射角度(°)
41
配光タイプ
ミディアム配光
LED交換
可能
演色性(Ra)
94