曜日別特売
OG264024NR1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 82306248

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
仕様
防雨型:対応
注文コード
82306248
品番
OG264024NR1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さ(mm)
54
幅(mm)
100
質量(kg)
0.9
仕様
防雨型:対応
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
タイプ
高演色LED / コーキングレス型 / 白熱灯器具60W相当
電源
8VA(100V)
定格消費電力(W)
4.5
光源
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.293D
取付場所
壁面・天井面取付兼用
ランプ
別梱包
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:79.5
光色
昼白色
可動範囲
首振150° / 回転360°
定格光束(Lm)
358
調光の可否
不可
照射角度(°)
102
配光タイプ
拡散配光
LED交換
可能
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする