曜日別特売
OG264216P1 エクステリア  スポットライト ODELIC(オーデリック) 82306361

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
仕様
顔識別カメラ搭載,調光器:不可
注文コード
82306361
品番
OG264216P1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
152
幅(mm)
88
質量(kg)
1.6
仕様
顔識別カメラ搭載,調光器:不可
適合
絶縁台:PF298W(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
タイプ
顔識別カメラ付 / コーキングレス型 / JDR75W相当
光源
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)
ランプ
別売
ランプ寿命
40000時間
色(本体)
マットシルバー
可動範囲
首振90° / 回転360°
LED交換
可能
注意
microSDカードは別途用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする