サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
人検知カメラ搭載,調光器:不可
注文コード
82307569
品番
OG264221P1
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
151
幅(mm)
78
質量(kg)
1.3
仕様
人検知カメラ搭載,調光器:不可
適合
絶縁台:PF298W(別売)
材質
アルミダイカスト / カバー:強化ガラス(透明)
タイプ
人検知カメラ付 / コーキングレス型 / JDR50W相当
機能
【録画・照明点灯】録画 / 照明点灯(モード切替型)機能付
光源
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 調光5.8W / 6.0W(E11)
ランプ
別売
ランプ寿命
40000時間
色(本体)
マットシルバー
可動範囲
首振90° / 回転360°
LED交換
可能
注意
非調光ランプNo.278E・278F適合不可 / microSDカードは別途用意