DPN-40340YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) 82307806

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
調光の可否
調光
光色
電球色
質量(kg)
0.4
注文コード
82307806
品番
DPN-40340YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(mm)
径Φ134 高185 全長700~1200
質量(kg)
0.4
取付
直付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.5
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
290
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする