DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・調光の可否
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光
注文コード
82307849
品番
DWP-42732YG
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ75 地上高454 埋込深300
消費電力(W)
4
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.5
容量(VA)
5
質量(kg)
2.6
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
190
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可