曜日別特売
DEG-42521W LED防災照明 DAIKO(大光電機) 82309416

LED防災照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
5000
光色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
注文コード
82309416
品番
DEG-42521W
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
寸法(mm)
径Φ270 高94
質量(kg)
2.8
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.1
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
容量(VA)
9.4
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
630
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする