LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BH4705A3C/N AHTN

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BH4705A3C/N AHTN - 三菱電機
セット内容
EL-LU4705AN AHTN + EL-LH-BH42200C
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.7 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6610
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05080831MY-BH4705A3C/N AHTN
¥127,200
¥49,980
¥54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする