DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
343
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光
光色
電球色
質量(kg)
0.7
注文コード
82309547
品番
DPN-41410YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ120 高177 全長517~1117
質量(kg)
0.7
取付
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.1
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
130
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93