DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
343
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
質量(kg)
0.7
注文コード
82309565
品番
DPN-41804YE
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ150 高152 全長400~1200
質量(kg)
0.7
取付
カバー化粧ナット式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
14.5
容量(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
86
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93