DWP-42743YG アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機) 82309660

アウトドアライト/ポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束・調光の可否など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光
注文コード
82309660
品番
DWP-42743YG
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
寸法(mm)
径□75 地上高454 埋込深300
消費電力(W)
4
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.5
容量(VA)
5
質量(kg)
3.5
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
150
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする