曜日別特売
DWP-42721Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 82310281

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・消費電力・調光の可否など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
キャンドル色
消費電力(W)
4.5
調光の可否
非調光
注文コード
82310281
品番
DWP-42721Y
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
定格光束(lm)
180
寸法(mm)
幅134 高260 出203
質量(kg)
2.4
取付
カバー化粧ネジ式
消費電力(W)
4.5
容量(VA)
7
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする