DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
DWP-42722YG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
キャンドル色
消費電力(W)
3.8
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
82311760
品番
DWP-42722YG
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.3
定格光束(lm)
180
寸法(mm)
幅134 高249 出203
質量(kg)
2.3
取付
カバー化粧ネジ式
消費電力(W)
3.8
容量(VA)
5
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93