DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
3.6
調光の可否
調光
注文コード
82312749
品番
DWP-39157YG
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
定格光束(lm)
320
寸法(mm)
径Φ115 高159
質量(kg)
0.7
取付
カバーネジ込式
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93