DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・調光の可否
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
非調光
注文コード
82312785
品番
DWP-42748Y
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径□75 幅143 地上高324 埋込深230
消費電力(W)
4
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.5
容量(VA)
5
質量(kg)
3.8
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
150
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可