DAIKO(大光電機)
LED防災照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色温度・光色・エネルギー消費効率
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
2700
光色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.4
注文コード
82314901
品番
DEG-42522Y
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ270 高94
質量(kg)
2.8
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.1
ランプ
内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.4
容量(VA)
9.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
550
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ