DEG-42521Y LED防災照明 DAIKO(大光電機) 82315357

LED防災照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
2700
光色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
注文コード
82315357
品番
DEG-42521Y
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
色温度(K)
2700
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ270 高94
質量(kg)
2.8
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.1
ランプ
内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
585
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする