曜日別特売
DOL-5740YS LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 82316565

LED屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
取付
カバーネジ込式
注文コード
82316565
品番
DOL-5740YS
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)
0.7
取付
カバーネジ込式
調光の可否
非調光
寸法(mm)
幅74 高139 出126
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
容量(VA)
13
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
390
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする