DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・演色指数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
3.6
注文コード
82317351
品番
DOL-5343YUG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
3.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
8.6
容量(VA)
5
仕様
LED交換可能 / 配光角:50° / 防雨形 / 枠:ステンレス ヘアライン / 強化ガラス 消し / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / ※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000・000) ※車両などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。※車両などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。※排水処理を施してください。
寸法(mm)
径Φ75 埋込深180
質量(kg)
0.8
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
31
調光の可否
調光
演色性(Ra)
93