曜日別特売
DSL-3659YBGE LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82319487

LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・調光の可否など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光
注文コード
82319487
品番
DSL-3659YBGE
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
取付
天井付・壁付兼用
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ70 長100 吊高82
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
330
調光の可否
調光
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする