- 調光の可否
- 非調光
- 消費電力(W)
- 5.2
- 容量(VA)
- 13
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 57.6
- 従来光源
- ダイクロハロゲン50W相当
- 仕様
- LED交換不可 / 器具色:シルバー / 配光角:35° / 防雨形 / 本体:アルミダイカスト サテン塗装 / 反射板:樹脂 アルミ蒸着/強化ガラス 透明 / 光源寿命:40000時間 / ※調光器併用不可
- 寸法(mm)
- 幅74 高139 出128
- 質量(kg)
- 0.7
- 電圧(V)
- AC100
- ランプ
- 内蔵
- 色温度(K)
- 2700
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格光束(lm)
- 300
- 演色性(Ra)
- 83