曜日別特売
DWP-39909YG LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 82319828

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は光色・消費電力・調光の可否など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.2
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
82319828
品番
DWP-39909YG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.4
定格光束(lm)
90
寸法(mm)
幅153 高341 出191
質量(kg)
1.3
取付
カバー化粧ビス式
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする