曜日別特売
DOL-5344YUG アウトドアライト/壁・地中埋込み灯 DAIKO(大光電機) 82320431

アウトドアライト/壁・地中埋込み灯

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
消費電力(W)
3.6
注文コード
82320431
品番
DOL-5344YUG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
消費電力(W)
3.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
16.6
容量(VA)
5
仕様
LED交換可能 / 配光角:50° / 防雨形 / 枠:ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し / 光源寿命:ランプ寿命40000時間 / ※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.000・000) ※車両などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。※排水処理を施してください。
寸法(mm)
径Φ100 埋込深180
質量(kg)
0.9
電圧(V)
AC100
ランプ
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
60
調光の可否
調光
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする