DAIKO(大光電機)
間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・電圧・ランプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
白色
ランプ
内蔵
注文コード
82322890
品番
LZY-93513NTWE
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
器具色:白
ランプ
内蔵
色温度(K)
4000
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合