DAIKO(大光電機)
ダウンライト/フィールプラス調色調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
Azure色~電球色
注文コード
82323215
品番
DDL-6281FW
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
Azure色~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.1
光色
Azure色~電球色
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深52
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
容量(VA)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
820
調光の可否
調色調光(PWM調色調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93