曜日別特売
DOL-5741YW アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 82323748

アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDOL-5741YW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・電圧など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
非調光
電圧(V)
AC100
注文コード
82323748
品番
DOL-5741YW
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
調光の可否
非調光
消費電力(W)
5.2
容量(VA)
13
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.6
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
寸法(mm)
幅74 高139 出128
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
300
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする