曜日別特売
DPN-38210YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) 82324089

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
調光
光色
電球色
質量(kg)
0.8
注文コード
82324089
品番
DPN-38210YG
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
寸法(mm)
径Φ110 高195 全長425~1200
質量(kg)
0.8
取付
カバーネジモーガル式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.6
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
410
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする