曜日別特売
DWP-39822YG 浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機) 82324421

浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
消費電力(W)3.6
内容量1台注文コード82324421品番DWP-39822YG
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
光色
電球色
色温度(K)
2700
ランプ
付
定格光束(Lm)
320
消費電力(W)
3.6
容量(VA)
5
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
従来光源
白熱灯60W相当
寸法(mm)
径Φ180 高170
質量(kg)
0.4
取付
カバーネジ込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする