曜日別特売
DSL-5610ATG LEDスポットライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 82324658

LEDスポットライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
82324658
品番
DSL-5610ATG
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光色
温白色
寸法(mm)
径Φ40 長92 吊高46
質量(kg)
0.3
取付
天井付・壁付兼用
消費電力(W)
4
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
430
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする