DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト(ランプタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・調光の可否
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光(逆位相調光)
注文コード
82325148
品番
DSL-5752YBG
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ40 長92 埋込深58
質量(kg)
0.2
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
420
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ