DAIKO(大光電機)
LED防災照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
5000
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.1
87.3
80.2
23.9
28.1
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82325227
品番
DEG-42554Y
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径□200 出110
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.1
質量(kg)
2.5
取付
カバー化粧ネジ式
容量(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
200
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ