曜日別特売
DDL-6278FB ダウンライト/フィールプラス調色調光 DAIKO(大光電機) 82325480

ダウンライト/フィールプラス調色調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色~電球色
注文コード
82325480
品番
DDL-6278FB
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
光色
昼白色~電球色
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深52
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
容量(VA)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
435
調光の可否
調色調光(PWM調色調光)
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする