DAIKO(大光電機)
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・調光の可否
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光
注文コード
82325577
品番
DSL-3659YWGE
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取付
天井付・壁付兼用
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
光色
電球色
寸法(mm)
径Φ70 長100 吊高82
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
330
調光の可否
調光
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ