ブラック
ストア・エキスプレス
小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82326618
品番
2330-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽くて使いやすいネット棚タイプ。ボルトレスで簡単組み立て!コンパクトに折りたためます。ネット棚は水平と傾斜(網目2マスまで)が可能です。ネットサイドにフックをかけられます。
用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
種別
ブラック
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
6.6
耐荷重(kg)
全体:20 5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×105.5
高さ(cm)
前面こぼれ止め:5.4
線材(mm)
直径2.5
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ネット棚:33×22
注意
※[セット内容]本体×1 ネット棚×4
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650