小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕

小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

軽くて使いやすいネット棚タイプ。ボルトレスで簡単組み立て!コンパクトに折りたためます。ネット棚は水平と傾斜(網目2マスまで)が可能です。ネットサイドにフックをかけられます。

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
6.6
耐荷重(kg)
全体:20 5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×105.5
高さ(cm)
前面こぼれ止め:5.4
線材(mm)
直径2.5
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ネット棚:33×22
内容量
1台
注意
※[セット内容]本体×1 ネット棚×4
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2330-610 82326618823266182330-610ブラック
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2330-600 82326889823268892330-600ホワイト
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする