2330-600 小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326889

ホワイト

2330-600 小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326889
2330-600 小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326889
2330-600 小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326889
2330-600 小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326889
2330-600 小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82326889

小型ネットラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ホワイト
内容量1台注文コード82326889品番2330-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

軽くて使いやすいネット棚タイプ。ボルトレスで簡単組み立て!コンパクトに折りたためます。ネット棚は水平と傾斜(網目2マスまで)が可能です。ネットサイドにフックをかけられます。

用途
樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
種別
ホワイト
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
6.6
耐荷重(kg)
全体:20 5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×25×105.5
高さ(cm)
前面こぼれ止め:5.4
線材(mm)
直径2.5
ピッチ(cm)
ネット:5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ネット棚:33×22
注意
※[セット内容]本体×1 ネット棚×4
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする