曜日別特売
NSN05534WRX1 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角35度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 82327431

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角35度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82327431
品番
NSN05534WRX1
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
◆器具光束:3130 lm ◆電圧:100 V ◆消費電力:27.5 W ◆消費効率:113.8 lm/W◆【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)◆制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)◆配線ダクト取付型、ビーム角35度・広角タイプ◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆首振範囲90度◆水平回転範囲360度◆広角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆調光範囲(約5%~100%)◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。◆入力電流(100V時):0.277 A
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
灯具部幅Φ92×100
光源
◆LED(電球色) ◆色温度:3000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする