曜日別特売
NSN03542WRX1 配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角59度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 82327641

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト取付型 LED(白色) スポットライト ビーム角59度・拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82327641
品番
NSN03542WRX1
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
◆配線ダクト取付型◆Ra85【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆狭角タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用◆※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
15.5
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
首振角度(°)
90
時間
光束維持:40000時間(光束維持率70%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
ビーム角(度)
ビーム角12度・狭角タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.5
入力電流(A)
100V時:0.157
光束(Lm)
器具光束:1620
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約5%~100%
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
エコロジー商品
省エネ
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする