東京富士商会
水切カバー200A300A
MCONC-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82328621
品番
MCONC-3
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高密度ポリチレン樹脂を使用
耐久性に優れたカーボンブラック着色
耐電圧15KV以上
蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。
種類
200A・300A
寸法A(mm)
190
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
97
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
54
寸法G(Φmm)
8
適合コネクタ
蓄力コネクター5・6号