曜日別特売
IBT-212 自在バンド 東京富士商会 82329007

自在バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
適合径範囲Φ195~Φ370
寸法b(mm)25
内容量1本注文コード82329007品番IBT-212
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます

寸法t(mm)
1.2
寸法b(mm)
25
寸法d
M10
適合径範囲
Φ195~Φ370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする