曜日別特売
PS-220 ポールステー 東京富士商会 82329470

PS-220 ポールステー 東京富士商会 82329470
PS-220 ポールステー 東京富士商会 82329470

ポールステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
バンド幅 20mm
寸法C(mm)
31.5
注文コード
82329470
品番
PS-220
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
適合
バンド幅 20mm
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
222
寸法C(mm)
31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする